Startseite

RUNPOTEC - RC3 Inspektionskamera (digital) - 15 m

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10214

  • Ausführung - biegsam

  • Länge - 0 .. 15000 mm

  • Schutzart (IP) Sonde - IP67

  • Durchmesser Kamerasonde - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045477894

Sonepar Artikelnummer

121201817

Hersteller Artikelnummer

10214

Hersteller Typ

10214

Hersteller Artikel Nr.:

10214

Ausführung:

biegsam

Länge:

0 .. 15000 mm

Schutzart (IP) Sonde:

IP67

Durchmesser Kamerasonde:

13 mm

Mit eingebauter Lampe:

Ja

Mit Spule:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Videoaufnahme:

Ja

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

720

Mit Touchscreen:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Nein

Bildausrichtung auf dem Display:

manuell

Öffnungswinkel Kamera:

64 °

Kamera 90° ausgerichtet:

Nein

Kamera nach vorn gerichtet:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

1.336 kg

Die RC3 Inspektionskamera (digital) kombiniert innovative Technik mit smarter Konnektivität, um professionelle Inspektionen einfacher und präziser zu machen. Ausgestattet mit einem flexiblen Doppelkamera-System liefert sie Bilder und Videos in Full-HD-Qualität. Die RUNPOCAM App ermöglicht die Beweissicherung, Bildarchivierung und umfassende Dokumentation von Aufnahmen und sie ermöglicht das einfache Teilen von Bildern und Videos. Berichte mit Firmenlogo und Beschreibung lassen sich als PDF per E-Mail oder WhatsApp versenden. Die Kamera eignet sich perfekt für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen, da sie sich über WLAN per RUNPOCAM App auf dem Smartphone steuern lässt. Ob Hohlwände, Rohre ab Innendurchmesser 14 mm oder Lüftungssysteme – die RC3 liefert gestochen scharfe Bilder, lässt sich bequem über mobile Geräte bedienen und hat eine Schutzklasse von IP67. Zu beachten ist, dass die Kamera nur in Kombination mit den RUNPOTEC Einschubsystemen (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS und RP1) verwendet werden kann, wobei je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen. Eigenschaften und Vorteile der RC3 Inspektionskamera: Kamerakopf Ø 13 mm mit Front- und Seitenkamera: Beide Kameras bieten Full-HD Bild- und Video-Auflösung (1920 x 1080) mit integrierten, dimmbaren LEDs (8 LEDs an der Frontkamera, 1 LED an der Seitenkamera). Kameraauflösung 998.400 Pixel (1280 x 720) – Front- und Seitenkamera 5.0 Zoll IPS-Farbdisplay: Klare Darstellung durch hochauflösendes Display mit 518.400 Pixeln (960 x 540). WLAN-Verbindung und RUNPOCAM App-Steuerung: Bequeme Steuerung und Überwachung über Smartphone oder Tablet (Android 6.0+ / iOS 10.0+). Herausnehmbares Monitormodul: Robustes Design mit stoßfester Gummihülle für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Gewinde RTG 6: Zur Verbindung mit RUNPOTEC Einschubwerkzeugen, für Einsätze im Rohr ab Ø 14 mm, sowie große Rohre und auch ohne Rohr wie z.B. Hohlwände, Kabelkanäle und Doppelkanäle und vieles mehr IP67 Schutzklasse: Kamerakopf und Kabel sind gegen Staub und Wasser geschützt 15 Meter Kamerakabel: Bietet eine große Reichweite und Flexibilität bei der Inspektion Lithium-Ionen-Akku: Laufzeit von bis zu 3 Stunden für lange Inspektionen ohne Unterbrechung. Dimmbares LED-Licht: Perfekte Sicht auch in dunklen oder schlecht beleuchteten Bereichen. Box mit Dreh- und Haltegriff: Praktische und sichere Aufbewahrung des Geräts. Umfangreiches Zubehör: 8-teiliger Zubehörbox Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RC3 Inspektionskamera (Box inkl. Monitormodul, Kabel inkl. Kamerakopf 15 m), 1 x Gewindeaufsatz RC2/RC3, Aufsatz biegsam, Glasfaserstab Ø 3 mm - 1 m, Micro Memory Card 8 GB, Verbindungsgewinde, Magnet, Fanghaken, USB-Ladekabel 1,5 m (Stecker USB/USB-C)