Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RC3 Kamerakopf biegsam Ø 3,9 mm - 1 m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RC3 Kamerakopf biegsam Ø 3,9 mm - 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045477962

Sonepar Artikelnummer

121201820

Hersteller Artikelnummer

21000

Hersteller Typ

21000

Hersteller Artikel Nr.:

21000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kamerakabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.030 kg

Diese 3,9 mm Endoskopkamera vereint hochmoderne Sensortechnologie mit einem robusten, halbstarren 1 Meter Kabel und 30 mm Federrohr. Sie ermöglicht detailgenaue Inspektionen in schwer zugänglichen Bereichen und bietet dank der Frontkamera und exzellenter Bildqualität eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Wasserdicht und robust: Ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen, die Kamera ist wasserfest nach IP67 und aus langlebigem Edelstahl gefertigt. Hochwertige Bildqualität: Gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080 oder 1280 x 720 Pixel. 3P+IR-Objektiv: besteht aus drei präzisionsgeschliffenen ­Linsenelementen, die für maximale Klarheit und Schärfe sorgen. Der integrierte Infrarotfilter (IR) minimiert unerwünschte Infrarotstrahlen und verbessert so die Farbtreue und Bildqualität, selbst in anspruchsvollen Lichtverhältnissen. Optimales Sichtfeld: Mit einem Blickwinkel von 80 Grad und einer Bildrate von 15 bis 30 Bildern pro Sekunde verpasset man keine Details, egal ob für Inspektionen oder präzise Dokumentationen. Fokusdistanz 20 mm – 80 mm LED-Beleuchtung: Sechs integrierte LEDs (dimmbar) mit einer Farbtemperatur von 5500-6500 K sorgen für optimale Lichtverhältnisse und klare Sicht, selbst in dunklen Bereichen. Langlebig: Gehärtete Glasschutzscheibe schützt die Kamera und sorgt für langlebige Nutzung Lieferumfang: 1 x Endoskopkamera 3,9 mm, Länge 1 Meter