Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RC3 Kamerakopf biegsam Ø 5,5 mm - 1 m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RC3 Kamerakopf biegsam Ø 5,5 mm - 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045477979

Sonepar Artikelnummer

121201821

Hersteller Artikelnummer

21001

Hersteller Typ

21001

Hersteller Artikel Nr.:

21001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kamerakabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.048 kg

Die Dualkamera (1 x Frontkamera und 2 x Seitenkamera) mit dem Durchmesser von 5,5 mm ist ein praktisches Zubehör für die RC3 Inspektionskamera. Mit der Frontkamera und Autofokus erhält man klare Aufnahmen im Bereich von 15 mm bis 50 mm – ideal für präzise Nahaufnahmen. Das 1 Meter lange halbstarre Kabel kombiniert Flexibilität und Stabilität, um auch enge Stellen problemlos zu erreichen. Sie ist mit der RC3 Inspektionskamera kompatibel und wird mit praktischem Z­ubehör (Haken,Magnet und Objektivschutzkappe) geliefert, um schwer zugängliche Bereiche leichter zu inspizieren. Bildauflösung: Wählbar zwischen 1920 x 1080 Pixel und 1280 x 720 Pixel für unterschiedliche Anwendungen. LED-Beleuchtung: Sechs integrierte LEDs (dimmbar) sorgen für optimale Lichtverhältnisse und klare Sicht, selbst in dunklen Bereichen. Wasserfest: Ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen. Die Kamera ist ­wasserfest nach IP67 Vielseitig einsetzbar: Perfekt für Inspektionen von Hohlwänden, Anlagen, Maschinen, Motoren und Lüftungssystemen sowie für schwer ­erreichbare Hohlräume, enge Winkel, Schächte, Kanäle und kleine Durchführungen. Ideal für kurze Distanzen: Der biegsame Schwanenhals erlaubt präzises Arbeiten in engsten Räumen Lieferumfang: 1 x Dualkamera Ø 5,5 mm, Länge 1 Meter, 1 x Haken, 1 x Magnet, 1 x Objektivschutzkappe