Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RC3 Kamerakopf biegsam Ø 8 mm - 1 m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RC3 Kamerakopf biegsam Ø 8 mm - 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045477986

Sonepar Artikelnummer

121201822

Hersteller Artikelnummer

21002

Hersteller Typ

21002

Hersteller Artikel Nr.:

21002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kamerakabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.043 kg

Die Endoskopkamera mit einer Triple Linse (1 x Frontkamera und 2 x Seitenkamera) und einem 8mm Durchmesser ist die ideale Wahl für präzise und vielseitige Inspektionsarbeiten. Dank des semiflexiblen 1m Kabels mit integriertem 30mm Federrohr können auch schwer zugängliche Bereiche problemlos inspiziert werden. Mit den beiden Seitenkameras bietet dieses Kameramodul maximale Flexibilität. Durch die vielseitige Tiefenschärfe der Front- und Seitenkameras sind selbst kleinste Details gut sichtbar. Bildauflösung: Wählbar zwischen 1920 x 1080 und 1280 x 720 Pixel für unterschiedliche Anwendungen. Wasserfest: Ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen. Die Kamera ist ­wasserfest nach IP67. LED-Beleuchtung: 8 leistungsstarke LEDs (dimmbar) mit einer Farbtemperatur von 5500-6500K sorgen für optimale Sicht in dunklen Umgebungen Bildwinkel: Großzügige 80 Grad für breitere Inspektionswinkel Bildrate: Flüssige Videos mit 15-30 FPS für eine detaillierte Echtzeitdarstellung Tiefenschärfe: Frontkamera: 30-80 mm | 2 x Seitenkameras: 20-50 mm – für gestochen scharfe Bilder aus verschiedenen Entfernungen Lieferumfang: 1 x Endoskopkamera 8 mm mit Triple Linse, Länge 1 Meter, 1 x Haken, 1 x Magnet, 1 x Objektivschutzkappe