Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Reparatur-Set 2K für Ø 15 mm Glasfaserstab

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Reparatur-Set 2K für Ø 15 mm Glasfaserstab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20489

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474978

Sonepar Artikelnummer

120387036

Hersteller Artikelnummer

20489

Hersteller Typ

20489

Hersteller Artikel Nr.:

20489

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.440 kg

GF15 - 4-teiliges Set zum Reparieren von Ø 15 mm Glasfaserstäben. Der 2K-Spezialkleber ist ein hochleistungsfähiger speziell für die Reparatur von Glasfaserstäben. Mit 20 % mehr Klebekraft als der Sekundenkleber bietet er eine besonders starke und dauerhafte Verbindung. Dank seiner mittleren Viskosität lässt er sich präzise auftragen und sorgt für eine zuverlässige Verklebung. Der transparente Kleber gewährleistet zudem eine unauffällige Reparatur, während seine hohe Widerstandsfähigkeit auch starken Belastungen standhält. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt Lieferumfang: 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml, 2 x Endhülsen GF15, 1 x Verbindungshülsen GF15