Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Reparatur-Set für Ø4,5mm Runpotec Glasfaserstab

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Reparatur-Set für Ø4,5mm Runpotec Glasfaserstab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20250

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045473384

Sonepar Artikelnummer

120353851

Hersteller Artikelnummer

20250

Hersteller Typ

20250

Hersteller Artikel Nr.:

20250

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.020 kg

GF4.5 - 4-teiliges Set zum Reparieren von Ø 4,5 mm Glasfaserstäben. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Spezialkleber ist sehr ergiebig. Ein Tropfen reicht für ca. 3 - 5 cm² Klebefläche. Der Kleber trocknet in nur 10 Minuten und bietet eine schnelle, einfache Lösung für Reparaturen an Glasfaserstäben. Lieferumfang: 1 x Spezialkleber 3 g, 2 x Endhülsen GF4.5, 1 x Verbindungshülsen GF4.5