Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Reparatur-Set GF3, Gewinde RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Reparatur-Set GF3, Gewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20819

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045477276

Sonepar Artikelnummer

121047604

Hersteller Artikelnummer

20819

Hersteller Typ

20819

Hersteller Artikel Nr.:

20819

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.068 kg

15-teiliges Set zum Reparieren von GF3 Glasfaserstäben Ø 3 mm. Die patentierte Führungsspitze (Außengewinde RTG Ø 6 mm) mit Drallausgleich ist optimal für den GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm geeignet. Der neu entwickelte Knickschutz ermöglicht das Überwinden von Biegeradien von bis zu R = 38 mm. Ein extra großes Ösenloch der beiliegenden Zugöse sorgt für eine höhere Kabelaufnahme von bis zu 7 x 2,5 mm². Ein Tropfen reicht des Spezialklebers für ca. 3 - 5 cm² Klebefläche. Trocknet innerhalb von 10 Minuten. Mit dem Montageschlüssel kann die Führungsspitze mit Knickschutz angezogen bzw. gelöst werden. Edelstahl ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 2 x Knickschutz, 1 x Spezialkleber 3 g, 2 x Montageschlüssel, 1 x Zugöse Ø 7 mm, 6 x Klebehülsen (Messing), 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm