RUNPOTEC - RM35 geeicht - Kabellängenmessgerät Digital - für Kabel von Ø 2 bis Ø 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10184
Ausführung - elektronisch
Anzeige - digital
Widerstandsmessbereich - Nein
Durchgangsprüfung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476910
Sonepar Artikelnummer
120960849
Hersteller Artikelnummer
10184
Hersteller Typ
10184
Hersteller Artikel Nr.:
10184
Ausführung:
elektronisch
Anzeige:
digital
Widerstandsmessbereich:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Kabeldurchmesser:
2 .. 32 mm
Max. messbare Leitungslänge:
100000 m
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Messung Verzögerungszeit:
Nein
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Handheld:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
3.860 kg


