Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Rolle CB 260 - ohne Box

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045478020

Sonepar Artikelnummer

121201826

Hersteller Artikelnummer

21005

Hersteller Typ

21005

Hersteller Artikel Nr.:

21005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.540 kg

Die Rolle CB 260 ist das perfekte Zubehör für die CB 260 Cable Box und bietet eine ideale Lösung für das ordentliche und platzsparende Verstauen von Einzeladern, Drähten und Kabeln, die von ihrer Bundgröße hineinpassen – max. 26 cm äußerer Durchmesser. Die praktischen Rollen sind stapelbar, was eine effiziente Lagerung ermöglicht und wertvollen Platz spart. Besonders nützlich wird die Rolle, wenn eine Kabelspulen der CB 260 Cable Box aufgebraucht ist. Über den roten Druckknopf lassen sich die Rollen mühelos wechseln. Im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoff- oder Kartonverpackungen bietet die Rolle CB 260 eine saubere und langlebige Lösung. Die Kabel sind gut geschützt und gleichzeitig übersichtlich verstaut. Ein weiteres Highlight der ­Rolle ist das einfache und schnelle Wechseln der Kabel bzw. Einzeladern. Mit einem Dreh lässt sich die Rolle schnell öffnen und schließen, was den Wechsel des Kabelbundes erheblich vereinfacht und dadurch auch Zeit spart. Die Rolle CB 260 vereint Funktionalität, Komfort und Sauberkeit und ist damit ein unverzichtbares Zubehör für jede gut organisierte Werkstatt oder Arbeitsumgebung. Lieferumfang: 1 x Rolle CB 260