RUNPOTEC - RP5+GF4.5 Profi-Set je mit Meterzähler Kabeleinziehgerät 30m+ Glasfaserstab 60m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11154
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84253900
Gewicht - 9.796 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478976
Sonepar Artikelnummer
121423296
Hersteller Artikelnummer
11154
Hersteller Typ
11154
Hersteller Artikel Nr.:
11154
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84253900
Gewicht:
9.796 kg
Das Aktionsset kombiniert das GF4.5 Profi-Set mit Glasfaserstab Ø 4,5 mm und die RP5 RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm – zwei leistungsstarke Kabeleinziehsysteme für unterschiedliche Rohrdurchmesser und Einsatzbereiche. Beide Systeme verfügen über einen integrierten digitalen Meterzähler zur präzisen Längenermittlung. Das GF4.5 Profi-Set verfügt über einen Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, eine robuste Stahlhaspel Ø 330 mm, einen integrierten digitalen Meterzähler sowie umfangreiches Zubehör (siehe Lieferumfang). Der integrierte digitale Meterzähler ermöglicht eine präzise Längenkontrolle und kann zwischen Meter (m) und Fuß (ft) umgeschaltet werden. Das neue Doppelauslaufsystem lässt sich durch einfaches Herausziehen des roten Bedienknopfes zwischen Schnellauslauf (untere Position) und automatischem Auslauf mit automatischer Auslaufbremse (obere Position) umstellen. Eine zusätzliche Feststellbremse fixiert die Haspel und verhindert unbeabsichtigtes Drehen. Ausziehbare Standfüße sorgen für hohe Standfestigkeit, während das integrierte Staufach Platz für Zubehör bietet. Das KTL-beschichtete Gestell und der pulverbeschichtete Korb gewährleisten eine robuste und langlebige Ausführung. Der Glasfaserstab verfügt über eine Bruchlast von bis zu 1.300 kg, die Gesamtbruchlast des Systems beträgt 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: Rohrdurchmesser von 30-80 mm. Die RP5 RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug mit integriertem digitalem Meterzähler zur Längenermittlung von Rohren und Kabeln sowie zur Erstellung von Kabellisten. Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm bietet eine hohe Schubwirkung bei gleichzeitig geringem Reibungswiderstand. Die patentierte RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm ist am Bandanfang und -ende verpresst und ermöglicht das Überwinden enger Radien mit einem Biegeradius von bis zu 15 mm. Die robuste, baustellentaugliche Aufbewahrungsbox mit ergonomischem Tragegriff verfügt über eine Rückschub-Sicherung, die die RG7 Führungsspitze stoppt und ein unbeabsichtigtes Rückrutschen des Kabeleinziehbandes verhindert. Auch der digitale Meterzähler der RP5 kann zwischen Meter (m) und Fuß (ft) umgeschaltet werden. Die Gesamtbruchlast des Einziehsystems beträgt 270 kg. Durch die nahezu bruchfreie Ausführung werden arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten auf ein Minimum reduziert. Optimales Einsatzgebiet: Rohrinnendurchmesser von 9-32 mm. Lieferumfang: 1 x RP5 Kabeleinziehsystem Ø 5,5 mm inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Länge 30 m, inkl. 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich (beidseitig verpresst), 1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set mit integriertem Meterzähler, Länge: 60 m, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, ausziehbare Standfüße mit Staufach, inkludiertes Zubehör: 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle, 1 x Batterie CR2032


