RUNPOTEC - RP5 - leere Box mit Meterzähler für Kabeleinzieh-Ersatzband RP5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20976
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477832
Sonepar Artikelnummer
121407210
Hersteller Artikelnummer
20976
Hersteller Typ
20976
Hersteller Artikel Nr.:
20976
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.750 kg
Die RP5 - leere Box mit Meterzähler eignet sich, um die RP5 Ersatzbänder Ø 5,5 mm in den Längen 20 oder 30 Meter zu verstauen. Im Bedarfsfall können die beiden schwarzen Halbschalen mittels 4 Schrauben einfach geöffnet oder verschlossen werden. Lieferumfang: 1 x RP5 - leere Box mit Meterzähler inkl. Schrauben, 1 x CR2032 Batterie