Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RP5 Meterzä. 30m+Kabelziehschl.Set Haken

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RP5 Meterzä. 30m+Kabelziehschl.Set Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11153

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5.5 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 5.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045478631

Sonepar Artikelnummer

121376491

Hersteller Artikelnummer

11153

Hersteller Typ

11153

Hersteller Artikel Nr.:

11153

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5.5 mm

Form:

rund

Länge:

30 m

Bruchlast:

270 kg

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.605 kg

Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug inkl. digitalem Meterzähler (zur Längenermittlung von Rohren/Kabeln oder zur Erstellung von Kabellisten). Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist in einer baustellentauglichen und robusten Aufbewahrungsbox mit ergonomischem Tragegriff verstaut. Diese ist mit der neuen Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG7 Führungsspitze) ausgestattet, die das unabsichtliche Rückrutschen des Kabeleinziehbandes verhindert. Die Maßeinheit des Meterzählers kann von Metrisch (m) auf Imperial (ft) umgestellt werden. Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da dieses Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RP5 ist in den Längen 20 m und 30 m erhältlich. Das RP5 Ersatzband 40 m kann nicht in der Box verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser von 9 - 32 mm + Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit RG RUNPOGLEITER (Führungsspitze) zu fixieren (RP5, RP1, usw.). Auch bestens geeignet, um mehrere Kabel zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RP5 Kabeleinziehsystem Ø 5,5 mm inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Länge 30 m, inkl. 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich (beidseitig verpresst), Kabelziehschlaufe 4er Set mit Haken: 1 x Schutzkappe Außen Ø 14 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 17 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 23 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 30 mm