Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RP5 mit Meterzähler - 30 m + XB 300 Set

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RP5 mit Meterzähler - 30 m + XB 300 Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10224

  • Ausführung - Rollenachse

  • Montageart - freistehend

  • Tragfähigkeit - 300 kg

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045478624

Sonepar Artikelnummer

121376490

Hersteller Artikelnummer

10224

Hersteller Typ

10224

Hersteller Artikel Nr.:

10224

Ausführung:

Rollenachse

Montageart:

freistehend

Tragfähigkeit:

300 kg

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Ja

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

5.192 kg

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

5.222 kg

Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 und XB 500 T entwickelt worden. Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können somit auch lose Kabelbünde abgerollt werden. Der Teleskopmitteldorn hat einen Durchmesser von 72 mm. Er eignet sich dadurch auch hervorragend, um einen dünneren Kabelbund mit kleinem Innendurchmesser oder Einzeladern abzurollen. Die Normalhöhe des Multifunktionsdorns beträgt 196 mm und kann über den Teleskopmechanismus bis max. 294 mm ausgezogen werden. Dadurch können hohe Kabelbünde oder auch entsprechende Rohrbünde abgerollt werden. Im aufgeklappten Zustand der 4 Seitenbügel ist eine Gesamtauflagefläche von Durchmesser 430 mm gegeben. Im Optimalfall sollte dies dem jeweiligen Kabel - oder Rohrbund entsprechen. Die Kombinationsmöglichkeit mit den RUNPOSTICKS ist durch eine gegebene Öffnung weiterhin möglich. Optimales Einsatzgebiet: XB300: Abrollen von (beschädigten) Trommeln bis max. 300 kg sowie losen Kabelbünden oder Einzeladern. Höhe bis 290 mm und Durchmesser bis 430 mm, RP5: für Rohrinnendimension 9 mm - 32 mm. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x XB 300, 1 x Multifunktionsdorn, 1 x RP5 mit digitalem Meterzähler - 30 m, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer