Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RUNPOTEC - RUNPO 5 + RUNPOFIX 4er SET

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPO 5 + RUNPOFIX 4er SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11142

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5.5 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 5.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476651

Sonepar Artikelnummer

120708589

Hersteller Artikelnummer

11142

Hersteller Typ

11142

Hersteller Artikel Nr.:

11142

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5.5 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Länge:

30 m

Bruchlast:

270 kg

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.755 kg

Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug ohne Meterzähler. Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als er Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist in einer baustellentauglichen Aufbewahrungsbox inkl. Rückschub-Sicherung verstaut. Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RP5 kann in einer sehr praktikablen Box in den Längen 20 m und 30 m verstaut werden. Das RP5 Ersatzband 40 m kann nicht in der Box verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: für Rohinnendurchmesser von Ø 9 mm - 32 mm. + Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit RG ¬RUNPOGLEITER (Führungsspitze) zu fixieren (RP5, RP1, usw.). Auch bestens geeignet, um mehrere Kabel zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen Lieferumfang 1 x RP5 Kabeleinziehband Ø 5,5 mm ohne Meterzähler in Kunststoffbox, Länge: 30 m, inkl. 2 x RG7 RUNPOGLEITER mit Drallausgleich (beidseitig verpresst), Kabelziehschlaufe 4er Set mit Haken: 1 x Schutzkappe Außen Ø 14 mm, 1 Schutzkappe Außen Ø 17 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 23 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 30 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RP5 Kabeleinziehband Ø 5,5 mm ohne Meterzähler in Kunststoffbox, Länge: 30 m, inkl. 2 x RG7 RUNPOGLEITER mit Drallausgleich (beidseitig verpresst), Kabelziehschlaufe 4er Set mit Haken: 1 x Schutzkappe Außen Ø 14 mm, 1 Schutzkappe Außen Ø 17 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 23 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 30 mm