RUNPOTEC - RUNPO Z Adapter - mit Gewinde RTG Ø 6 mm Zur Verbindung von Kabelziehstrümpfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20388
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474343
Sonepar Artikelnummer
120960855
Hersteller Artikelnummer
20388
Hersteller Typ
20388
Hersteller Artikel Nr.:
20388
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.014 kg
Der patentierte Schnellverschluss mit integriertem Drallausgleich gleicht das Drehen des Kabels im Rohr aus und schont dadurch das Einschubsystem, den Ziehstrumpf und das Kabel. Dank des ergonomisch geformten Hakens ermöglicht der Schnellverschluss ein sekundenschnelles Anhängen und Einziehen, sodass ein zeitaufwendiges An- und Abschrauben nicht mehr notwendig ist. Die Gesamtbruchlast von 200 kg ist auf den Haken und die Verbindungen geprüft. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, ist der Schnellverschluss rostfrei und besonders langlebig. Optimales Einsatzgebiet: eignet sich optimal zur Verbindung von RUNPOTEC Kabelziehstrümpfen mit RTG Ø 6 mm Gewinde an alle RG-Führungsspitzen (RUNPOGLEITER). Zudem kann er als Adapter für die Kabelziehschlaufe mit Gewinde verwendet werden. Lieferumfang: 1 x Adapter Schnellverschluss mit Gewinde RTG Ø 6 mm


