Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RUNPOTEC - RUNPOCAM RC2 - 30 m + GF3 Ø 3 mm - 30 m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOCAM RC2 - 30 m + GF3 Ø 3 mm  - 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11146

  • Ausführung - biegsam

  • Länge - 0 .. 30000 mm

  • Schutzart (IP) Sonde - IP67

  • Durchmesser Kamerasonde - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045477177

Sonepar Artikelnummer

121047600

Hersteller Artikelnummer

11146

Hersteller Typ

11146

Hersteller Artikel Nr.:

11146

Ausführung:

biegsam

Länge:

0 .. 30000 mm

Schutzart (IP) Sonde:

IP67

Durchmesser Kamerasonde:

13 mm

Mit eingebauter Lampe:

Ja

Mit Spule:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Videoaufnahme:

Ja

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

640

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Mit Touchscreen:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Nein

Gewicht:

3.52 kg

Bildausrichtung auf dem Display:

manuell

Bildschirmgröße:

9 cm

Öffnungswinkel Kamera:

64 °

Kamera 90° ausgerichtet:

Nein

Kamera nach vorn gerichtet:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

5.416 kg

RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellänge 30 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5“ TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67, ¬Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std. Beweissicherung/Speicherfunktion: ¬Foto-, -Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf ¬(Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm). Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw..:.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion. + GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff sowie einer Anti-Rutsch Beschichtung. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die angegebene Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen. Die inkludierte Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen) mit eingebautem Drallausgleich und Schutzkappe kann für ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von Ø 12 mm verwendet werden. Schnelles Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Eventuelle Stecker werden durch Zugbelastung am Kabel geschont. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 10 mm - 50 mm. Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen Lieferumfang: RUNPOCAM RC 2: 1 x RUNPOCAM RC2 mit Kabel 30 m inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3 teilig), 1 x Fanghaken, 1 x 2-fach USB Ladestecker 12 V, 1 x Aufsatzbiegsam 12 cm, 1 x USB-Kabel 3 m, 1 x 2-fach USB Ladestecker 230 V, 1 x Gewindeaufsatz RC 2, 1 x USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe GF3: 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Länge 30 m, 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Birne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopfbatterie CR2032