Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOCAM RC2 - 50 M+PROFI SET-50 M

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOCAM RC2 - 50 M+PROFI SET-50 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11140

  • Ausführung - biegsam

  • Länge - 0 .. 50000 mm

  • Schutzart (IP) Sonde - IP67

  • Durchmesser Kamerasonde - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476392

Sonepar Artikelnummer

120708050

Hersteller Artikelnummer

11140

Hersteller Typ

11140

Hersteller Artikel Nr.:

11140

Ausführung:

biegsam

Länge:

0 .. 50000 mm

Schutzart (IP) Sonde:

IP67

Durchmesser Kamerasonde:

13 mm

Mit eingebauter Lampe:

Ja

Videotextgenerator:

Ja

Mit Spule:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Videoaufnahme:

Ja

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

640

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Mit Touchscreen:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Nein

Gewicht:

4.19 kg

Bildausrichtung auf dem Display:

manuell

Bildschirmgröße:

9 cm

Öffnungswinkel Kamera:

64 °

Kamera 90° ausgerichtet:

Nein

Kamera nach vorn gerichtet:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

9.522 kg

Die RC2 Inspektionskamera (analog) mit Spule inkl. Monitorhalterung ist die perfekte Lösung für präzise Rohr- und Hohlrauminspektionen auf Distanzen bis zu 50 Metern. Mit 6 integrierten LEDs und einem extra großen 3,5'' TFT LCD Farbdisplay liefert sie gestochen scharfe Bilder und Videos, ideal für Beweissicherung durch Foto-, Video- und Audioaufnahmen. Der robuste Edelstahl-Kamerakopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde ist mit allen RUNPOTEC Produkten mit RTG Ø 6 mm Gewinde kompatibel, darunter GF3, RUNPOSTICKS, RP 1 und Glasfaserstäbe GF4.5 - GF15. Dank IP67-Schutzklasse (Kamerakopf und Kabel) ist die Kamera staub- und wasserresistent, und der Akku hält bis zu 6 Stunden für unterbrechungsfreies Arbeiten. Die Spule mit Monitorhalterung sorgt für eine sichere Kabelführung, während der W-Boxx Systemkoffer, kompatibel mit Sortimo, den sicheren Transport erleichtert. Hinweis: Die RC2 Inspektionskamera ist ausschließlich mit RUNPOTEC Einschubsystemen verwendbar. Optimales Einsatzgebiet: Die Kamera eignet sich optimal für Rohrinspektionen bis zu 50 m Länge, ab einem Innendurchmesser von 14 mm (entspricht Leerrohr Ø 20 mm) und ist ideal für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS ermöglicht sie zusätzlich Hohlwandinspektionen, Überprüfungen abgehängter Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion. + GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: RC2 Inspektionskamera: 1 x RC2 mit Kabel 50 m inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3 teilig), 1 x Fanghaken, 1 x Aufsatzbiegsam 12 cm, 1 x USB-Kabel 1,5 m, 1 x USB Ladestecker 230 V, 1 x Gewindeaufsatz RC2 GF4.5 Profi-Set Ø 4,5 mm: 1 x Glasfaserstab Ø 4,5 mm Profi-Set, Länge: 50 m, mit Endhülse am Stabanfang und -ende, Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, ausziehbare Standfüße mit Staufach, inkludiertes Zubehör: 1x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle