RUNPOTEC - RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10141
Ausführung - biegsam
Länge - 0 .. 50000 mm
Schutzart (IP) Sonde - IP67
Durchmesser Kamerasonde - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045475579
Sonepar Artikelnummer
120473767
Hersteller Artikelnummer
10141
Hersteller Typ
10141
Hersteller Artikel Nr.:
10141
Ausführung:
biegsam
Länge:
0 .. 50000 mm
Schutzart (IP) Sonde:
IP67
Durchmesser Kamerasonde:
13 mm
Mit eingebauter Lampe:
Ja
Videotextgenerator:
Ja
Mit Spule:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Videoaufnahme:
Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Mit Touchscreen:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
SD-Kartenslot:
Nein
MiniSD-Kartenslot:
Nein
MicroSD-Kartenslot:
Ja
Analoger Videoausgang:
Nein
HDMI-Anschluss:
Nein
Gewicht:
4.19 kg
Bildausrichtung auf dem Display:
manuell
Öffnungswinkel Kamera:
64 °
Kamera 90° ausgerichtet:
Nein
Kamera nach vorn gerichtet:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
4.190 kg


