Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm mit Haken

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm mit Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20628

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475784

Sonepar Artikelnummer

120473804

Hersteller Artikelnummer

20628

Hersteller Typ

20628

Hersteller Artikel Nr.:

20628

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

0.98 kN

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.011 kg

Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit RG ­RUNPOGLEITER (Führungsspitze) zu fixieren (RP5, RP1, usw.). Auch bestens geeignet, um mehrere Kabel zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Kabelziehschlaufe mit Haken - Schutzkappe Außen Ø 14 mm