RUNPOTEC - RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm - RTG 6mm mit Drallausgleich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20624
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045475739
Sonepar Artikelnummer
120473800
Hersteller Artikelnummer
20624
Hersteller Typ
20624
Hersteller Artikel Nr.:
20624
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
0.98 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.009 kg


