RUNPOTEC - RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 17mm - RTG 6mm mit Drallausgleich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20625
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045475746
Sonepar Artikelnummer
120473801
Hersteller Artikelnummer
20625
Hersteller Typ
20625
Hersteller Artikel Nr.:
20625
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
0.98 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.010 kg


