RUNPOTEC - RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 30mm - RTG 6mm mit Drallausgleich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20627
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045475760
Sonepar Artikelnummer
120473803
Hersteller Artikelnummer
20627
Hersteller Typ
20627
Hersteller Artikel Nr.:
20627
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
0.98 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.015 kg


