RUNPOTEC - RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 4er SET-mit-Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10159
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 .. 27 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045475821
Sonepar Artikelnummer
120473771
Hersteller Artikelnummer
10159
Hersteller Typ
10159
Hersteller Artikel Nr.:
10159
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 .. 27 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
0.98 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.050 kg


