Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 4er SET- RTG 6mm mit Drallausgl.

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 4er SET- RTG 6mm mit Drallausgl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10154

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 .. 27 mm

  • Freidrehender Kopf - Ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045475777

Sonepar Artikelnummer

120473770

Hersteller Artikelnummer

10154

Hersteller Typ

10154

Hersteller Artikel Nr.:

10154

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12 .. 27 mm

Freidrehender Kopf:

Ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

0.98 kN

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.047 kg

Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auch bestens geeignet, um mehrere Kabel zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. Durch das RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle Kabelziehschlaufen kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: Kabelziehschlaufe 4er Set mit Gewinde RTG Ø 6 mm: 1 x Schutzkappe Außen Ø 14 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 17 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 23 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 30 mm