RUNPOTEC - Runpogleiter 7 RTG6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20238
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473209
Sonepar Artikelnummer
120329986
Hersteller Artikelnummer
20238
Hersteller Typ
20238
Hersteller Artikel Nr.:
20238
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Führungshülse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.010 kg
Der RG7 RUNPOGLEITER (Führungsspitze) mit Öse, Drallausgleich und RTG-Gewinde Ø 6 mm überzeugt durch hohe Flexibilität und eine Bruchlast von 270 kg. Dank des patentierten Suchers bietet er extrem gute Biege- und Gleiteigenschaften. Das extra große Ösenloch ermöglicht die Aufnahme von bis zu 7 x 2,5 mm² Kabeln. Der integrierte Drallausgleich sorgt dafür, dass sich das Kabel im Rohr mitdrehen kann, wodurch sowohl das Kabel als auch das Einschubsystem geschont werden. Die Verbindung zwischen Spiralstrang und RG7 Führungsspitzen ist mit zahlreichen stabilen Sicherheitsverstärkungen ausgestattet, die höchste Abrisssicherheit gewährleisten (Ø 6 mm > 170 kg / Ø 7 mm > 270 kg). Der universelle Spezial-Ösenkopf ermöglicht nicht nur ein optimales Einschieben von Einziehbändern, sondern dient gleichzeitig auch zum sicheren Einziehen der Kabel. Ein Wechsel des Kopfes ist daher nicht erforderlich, wodurch wertvolle Zeit gespart wird. Passend für GF3, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe GF4.5 und GF6. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RG7 RUNPOGLEITER (Führungsspitze) mit Drallausgleich Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 m


