Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOGLEITER Frontgewinde RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOGLEITER Frontgewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20460

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045474855

Sonepar Artikelnummer

120376156

Hersteller Artikelnummer

20460

Hersteller Typ

20460

Hersteller Artikel Nr.:

20460

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.013 kg

Der RG7 RUNPOGLEITER (Führungsspitze) mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm ist optimal geeignet für die eigens von RUNPOTEC entwickelte RC2 oder RC3 Inspektionskamera. Damit kann die RC2 oder RC3 Inspektionskamera an diverse Glasfaserstäbe oder auch an die RUNPOSTICKS adaptiert werden. Natürlich kann der RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde auch als Sucher mit extrem guten Biege- und Gleitverhalten und hoher Bruchlast von 270 kg bei allen Runpotec Gewinden RTG Ø 6mm verwendet werden. Ebenfalls können alle RUNPOTEC Kabelziehstrümpfe mit RTG Ø 6 mm Gewinde befestigt werden. Die beiliegende Öse ermöglicht auch das sofortige Einziehen von Kabeln. Ein extra großes Ösenloch sorgt für eine höhere Kabelaufnahme von bis zu 7 x 2,5 mm². Passend auch für RUNPOSTICKS, Glasfaserstab GF4.5 und GF6 Lieferumfang: 1 x RG7 RUNPOGLEITER (Führungsspitze) mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm, 1 x schraubbare Öse Gewinde RTG Ø 6 mm