Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RunpoGleiter Spirale MET 20m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RunpoGleiter Spirale MET 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30019

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - schwarz

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 22 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045472042

Sonepar Artikelnummer

120185153

Hersteller Artikelnummer

30019

Hersteller Typ

30019

Hersteller Artikel Nr.:

30019

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

20 m

Bruchlast:

170 kg

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.310 kg

Die MET4 Metallspirale Ø 4 mm ist optimal geeignet in Kombination mit dem RT2008 Einschubsystem. Der RT2008 kann nur voll funktionstüchtig mit der MET4 betrieben werden. Die Metallspirale ist die einzige Spirale die von den Verriegelungsbaken des RT2008 geklemmt und gedreht werden kann. Weiters ermöglicht die RG6 Führungsspitze einen einzigartigen Vorschub bzw. die Überwindung engster Radien. Optional kann die MET4 auch von Hand geschoben werden. (Achtung! die Spirale niemals unter Spannung verwenden!) Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser von 9 mm - 32 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x MET4 Metallspirale Ø 4 mm - Länge: 20 m inkl. 1 x RG6 Führungsspitze an der Stabspitze und 1 x verpresster Ösenkopf Ø 6 mm am Spiralende