Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOLIFTER 4500 - L1150

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10162

  • Ausführung - Rollenachse

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476446

Sonepar Artikelnummer

120708043

Hersteller Artikelnummer

10162

Hersteller Typ

10162

Hersteller Artikel Nr.:

10162

Ausführung:

Rollenachse

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

1600 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

800 mm

Tragfähigkeit:

4500 kg

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Zerlegbar:

Ja

Mit Tragegriff:

Ja

Verstellbare Breite:

Ja

Gewicht:

62.61 kg

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84289090

Gewicht:

62.610 kg

Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen über ein 2-stufiges Getriebe. Der Eilgang für den Leerhub und der Arbeitsgang für den Lasthub. Das Umschalten zwischen den beiden Gängen kann durch Herausziehen der Kurbel gesteuert werden. Beim RUNPOLIFTER 4500 ist kein Abstecken der gehobenen Last notwendig, da im Getriebe eine selbsthemmende Spindel verbaut ist. Die inkludierte Trommelwelle verfügt über zwei Schwerlastgleitlager und bietet dadurch ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel. Die Trommelwelle 1150 mm ist inkludiert. Folgende Längen sind zusätzlich erhältlich: 1350 mm oder 1600 mm. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche bzw. zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 115 mm fixiert werden. Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, max. Breite von 800 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RUNPOLIFTER 4500 (1 x Stütze rechts, 1 x Stütze links), 1 x Trommelwelle 1150 mm, 2 x Zentrierkonen mit Schnellverschluss