Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOLIFTER 4500 - L1600

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10164

  • Ausführung - Rollenachse

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 1250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045476460

Sonepar Artikelnummer

120708045

Hersteller Artikelnummer

10164

Hersteller Typ

10164

Hersteller Artikel Nr.:

10164

Ausführung:

Rollenachse

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

1600 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

1250 mm

Tragfähigkeit:

4500 kg

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Zerlegbar:

Ja

Mit Tragegriff:

Ja

Verstellbare Breite:

Ja

Gewicht:

65.6 kg

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84289090

Gewicht:

65.600 kg

Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen über ein 2-stufiges Getriebe. Der Eilgang für den Leerhub und der Arbeitsgang für den Lasthub. Das Umschalten zwischen den beiden Gängen kann durch Herausziehen der Kurbel gesteuert werden. Beim RUNPOLIFTER 4500 ist kein Abstecken der gehobenen Last notwendig, da im Getriebe eine selbsthemmende Spindel verbaut ist. Die inkludierte Trommelwelle verfügt über zwei Schwerlastgleitlager und bietet dadurch ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel. Die Trommelwelle 1650 mm ist inkludiert. Folgende Längen sind zusätzlich erhältlich: 1150 mm oder 1350 mm. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche bzw. zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 110 mm fixiert werden. Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabel-trommeln bis zu Ø 1600 mm, max. Breite von 1250 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RUNPOLIFTER 4500 (1 x Stütze rechts, 1 x Stütze links), 1 x Trommelwelle 1600 mm, 2 x Zentrierkonen mit Schnellverschluss