RUNPOTEC - RUNPOMETER RM 80 - Laser Distanzmessgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10108
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Ja
Mit Fernbedienung - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474893
Sonepar Artikelnummer
120387024
Hersteller Artikelnummer
10108
Hersteller Typ
10108
Hersteller Artikel Nr.:
10108
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.24 kg
Schnittstelle:
Nein
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.158 kg


