Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOMETER RM35 - Kabellängenmessgerät

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOMETER RM35 - Kabellängenmessgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10172

  • Ausführung - elektronisch

  • Anzeige - digital

  • Widerstandsmessbereich - Nein

  • Durchgangsprüfung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045476583

Sonepar Artikelnummer

120924415

Hersteller Artikelnummer

10172

Hersteller Typ

10172

Hersteller Artikel Nr.:

10172

Ausführung:

elektronisch

Anzeige:

digital

Widerstandsmessbereich:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Kabeldurchmesser:

2 .. 32 mm

Max. messbare Leitungslänge:

100000 m

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Messung Verzögerungszeit:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Handheld:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

3.860 kg

Der RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Ebenfalls ist eine Countdownfunktion inkludiert, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können. Der RM35 ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Perfekt verstaut ist der RM35 im RUNPOTEC Systemkoffer, welcher auch Sortimo kompatibel ist. Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RM35 an das XB 300, XB 500 oder XB 500 T Kabelabrollsystem einfach verbunden werden. Die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. Alternativ kann dieser Gurt mit dem Ankerpad verbunden werden, somit bietet er eine Fixiermöglichkeit an alle herkömmlichen Abrollsysteme. Eichfähig INFO: ''Sollten Sie einen geeichten RM35 wünschen, bitten wir Sie, sich an Ihren Vertriebspartner oder direkt an RUNPOTEC zu wenden, um Preis und Lieferzeit abzuklären'' ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RM35 digitales Kabellängenmessgerät, 1 x Gurt mit Clipsystem 1200 mm, 1 x Ankerpad,1 x Montageplatte RM35, 1 x Montageplatte-Systemkoffer, 2 x Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm), 2 x Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm), 1x Multibacken RM35 rund, 1 x USB-C Ladekabel, 1 x EURO-Netzstecker, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer