Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOMETER RM35 + X BOARD XB 300 SET

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOMETER RM35 +  X BOARD XB 300 SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11143

  • Ausführung - elektronisch

  • Anzeige - digital

  • Widerstandsmessbereich - Nein

  • Durchgangsprüfung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045476897

Sonepar Artikelnummer

120924416

Hersteller Artikelnummer

11143

Hersteller Typ

11143

Hersteller Artikel Nr.:

11143

Ausführung:

elektronisch

Anzeige:

digital

Widerstandsmessbereich:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Kabeldurchmesser:

2 .. 32 mm

Max. messbare Leitungslänge:

100000 m

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Messung Verzögerungszeit:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Handheld:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

5.170 kg

Der RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Ebenfalls ist eine Countdownfunktion integriert, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können. Der RM35 ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RM35 an das XB 300, XB 500 oder XB 500 T Kabelabroller einfach verbunden werden. Die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. EICHFÄHIG INFO: Sollten Sie einen geeichten RM35 wünschen, bitten wir Sie, sich an Ihren Vertriebspartner oder direkt an RUNPOTEC zu wenden, um Preis und Lieferzeit abzuklären. Der XB 300 Cable Roller ist ein universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln (auch beschädigt). Bis 300 kg belastbar. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x RM35 digitales Kabellängenmessgerät, 1 x Gurt mit Clipsystem 1200 mm, 1 x Ankerpad,1 x Montageplatte RM35, 1 x Montageplatte-Systemkoffer, 2 x Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm), 2 x Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm), 1x Multibacken RM35 rund, 1 x USB-C Ladekabel, 1 x EURO-Netzstecker, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x XB 300