RUNPOTEC - RUNPOSTICKS Endhülsen-Set Außengew. Ø4,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21114
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478563
Sonepar Artikelnummer
121376503
Hersteller Artikelnummer
21114
Hersteller Typ
21114
Hersteller Artikel Nr.:
21114
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.019 kg
Endhülse aus Edelstahl für RUNPOSTICKS, Ø 4,5 mm, gelb, mit Außengewinde RTG Ø 6 mm (VPE: 3 Stück). Diese Endhülse dient zur Reparatur beschädigter oder abgenützter Außenhülsen von RUNPOSTICKS gelb (weich). Das RTG Ø 6 mm Außengewinde ist vollständig kompatibel mit allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTGØ 6mm Gewinde, z. B. Kabelziehstrümpfen, Sucherspitzen, RG Führungsspitzen, Kabelziehschlaufen mit Gewinde oder der RC2 oder RC3 Inspektionskamera. Für die Reparatur wird der Spezialkleber RUNPOTEC 30050 empfohlen. Eine passende Reparaturanleitung ist verfügbar. Lieferumfang: 3 x Endhülse RUNPOSTICKS gelb Ø 4,5 mm mit Außengewinde RTG Ø 6 mm


