Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOSTICKS Gelb (weich) - 2 x 410 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOSTICKS Gelb (weich) - 2 x 410 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21108

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045478501

Sonepar Artikelnummer

121376497

Hersteller Artikelnummer

21108

Hersteller Typ

21108

Hersteller Artikel Nr.:

21108

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.052 kg

Durch neue Basalttechnologie sind extreme Biegeradien möglich, dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RC2 oder RC3 Inspektionskamera. Extremer Biegeradius von 170 mm. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw. Lieferumfang: 2 x RUNPOSTICKS gelb Ø 4,5 mm - Länge 410 mm