Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOSTICKS Paket 35-teilig

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10173

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045478372

Sonepar Artikelnummer

121376485

Hersteller Artikelnummer

10173

Hersteller Typ

10173

Hersteller Artikel Nr.:

10173

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Form:

rund

Länge:

12.64 m

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.659 kg

Die neue Basalttechnologie ermöglicht extreme Biegeradien bei gleichzeitig hoher Formstabilität der Stäbe. Alle Verbindungen sind mit einem RTG Ø 6 mm Gewinde ausgestattet und kommen ohne Stoßkanten oder Gewindeübergänge aus, was ein sauberes und reibungsfreies Arbeiten erlaubt. Die Stäbe sind kunststoffummantelt, wodurch kein Eindringen von Fasern in die Haut möglich ist. Der extra starke Magnet hält Gegenstände bis zu 2,5 kg zuverlässig fest und kann in Kombination mit der Kugelkette ideal zum gezielten Orten sowie zum Führen durch Wand- und Maueröffnungen eingesetzt werden. Der enthaltene Spezial-Gleithaken überwindet dank seiner Kippfunktion Hindernisse bis zu 6,5 cm Höhe problemlos. Für optimale Sicht sorgt die stoßfeste LED-Lampe mit hoher Leuchtkraft und langer Betriebsdauer durch eine AAA-Duracell-Batterie. In der praktischen Aufbewahrungstasche mit Tragegurt lässt sich das gesamte Zubehör kompakt und sicher verstauen. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelkanäle, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, diverse Durchführungen und vieles mehr. Lieferumfang: 4 x 1 m RUNPOSTICKS Rot (hart) Ø 7,5 mm, 3 x 1 m RUNPOSTICKS Schwarz (mittel) Ø 5,5 mm, 3 x 1 m RUNPOSTICKS Gelb (weich) Ø 4,5 mm, 1 x 1 m Glasfaserstab Ø 3 mm, 1 x 0,41 m RUNPOSTICKS Rot (hart) Ø 7,5 mm, 1 x 0,41 m RUNPOSTICKS Schwarz (mittel) Ø 5,5 mm, 1 x 0,41 m RUNPOSTICKS Gelb (weich) Ø 4,5 mm, 1 x 0,41 m Glasfaserstab Ø 3 mm, 1 x RG7 Führungsspitze mit Öse, 1x Magnet extra stark, 1 x Fanghaken 20 mm Öffnung, 1 x Fanghaken 25 mm Öffnung, 1 x Keilhaken, 1 x Gleithaken klein, 1 x L-Haken, 1 x Spezial-Gleithaken, 1 x Funktionsgleiter, 1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Aufsatz biegsam, 1 x Kabelziehschlaufe mit Gewinde - Schutzkappe Außen Ø 30 mm, 1 x Zugschlaufe Ø 1,5 mm, 1 x Laufrolle Ø 24 mm, 1 x LED-Lampe (inkl. AAA Batterie), 2 x Verbindungsgewinde, 1 x Öse Ø 7 mm