RUNPOTEC - RUNPOSTICKS rot (hart) - 2 x 410mm optimal in Kombination mit X BOARD Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20881
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045477405
Sonepar Artikelnummer
121112057
Hersteller Artikelnummer
20881
Hersteller Typ
20881
Hersteller Artikel Nr.:
20881
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.088 kg
Durch neue Basalttechnologie sind extreme Biegeradien möglich, dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit dem XB 500 T, XB 500 oder XB 300. Die beiden RUNPOSTICKS lassen sich einfach im Deckel des XB 500 T oder XB 500 verstauen und sind somit immer dabei und griffbereit. Optimales Einsatzgebiet: Können an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn von XB 500 T, XB 500, XB 300 angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichterer Trommeln. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 2 x RUNPOSTICKS rot Ø 7,5 mm - Länge je 410 mm


