Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOSTICKS + RUNPO FIX Aktion

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOSTICKS  + RUNPO FIX Aktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11117

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 7.5 mm

  • Kopfform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045476224

Sonepar Artikelnummer

120629614

Hersteller Artikelnummer

11117

Hersteller Typ

11117

Hersteller Artikel Nr.:

11117

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

10 m

Bruchlast:

100 kg

Gewindeanschluss:

Ja

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.057 kg

RUNPOSTICKS Comfort Paket: Die neue Basalttechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, dennoch bleiben die Stäbe sehr formstabil. Alle Verbindungen haben ein RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, haben keine Stoßkanten oder Gewindeübergänge. Mit dem Magneten lassen sich Gegenstände bis zu 2,5 kg halten. Die Kugelkette ermöglicht in Kombination mit dem Magneten ein gezieltes Orten bzw. das Führen zu Wand- und Maueröffnungen. Zusätzlich ist im Comfort Paket der Spezial-Gleithaken enthalten und kann Hindernisse bis zu 6,5 cm Höhe durch die Kippfunktion mühelos überwinden. Die ebenfalls enthaltene stoßfeste LED-Lampe hat eine sehr hohe Leuchtkraft und extrem lange Leuchtzeit durch AAA Duracell-Batterie. In der praktischen Aufbewahrungstasche mit Tragegurt kann das komplette Zubehör perfekt verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelkanäle, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, diverse Durchführungen und vieles mehr. Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auch bestens geeignet, um mehrere Kabel zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. Durch das RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle Kabelziehschlaufen kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: RUNPOSTICKS Comfort Set: 5 x RUNPOSTICKS Rot (hart) Ø 7,5 mm, 3 x RUNPOSTICKS Schwarz (mittel) Ø 5,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Gelb (weich) Ø 4,5 mm, 1 x RG7 RUNPOGLEITER, 1 x extra starker Magnet, 1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Fanghaken, 1 x Verbindungsgewinde, 1 x Spezialgleithaken, 1 x stoßfeste LED-Lampe, 1 x Aufbewahrungstasche, Kabelziehschlaufe 4er Set mit Gewinde RTG Ø 6 mm: 1 x Schutzkappe Außen Ø 14 mm, 1 Schutzkappe Außen Ø 17 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 23 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 30 mm