Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOTEC Micro Memory Card 8 GB

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOTEC Micro Memory Card 8 GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20483

  • Speicherkapazität - 8 GB

  • Ausführung - microSD

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85235110

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475197

Sonepar Artikelnummer

120387031

Hersteller Artikelnummer

20483

Hersteller Typ

20483

Hersteller Artikel Nr.:

20483

Speicherkapazität:

8 GB

Ausführung:

microSD

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.004 kg

Micro Memory Card 8 GB, Class 6. Optimal geeignet, um Foto- oder Videoaufzeichnungen zu speichern. Passend für RC2 und RC3 Inspektionskamera ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Micro Memory Card 8 GB inkl. Adapter und Aufbewahrungshülle