RUNPOTEC - RUNPOTEC SYSTEM-KOFFER RUNPOCAM RC2 KOFFEREINLAGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20612
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476026
Sonepar Artikelnummer
120473788
Hersteller Artikelnummer
20612
Hersteller Typ
20612
Hersteller Artikel Nr.:
20612
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.850 kg
Systemkoffer mit RC2 Inspektionskamera Koffereinlage. Perfekt für die Aufbewahrung und den Transport der RC2 Inspektionskamera (Längen 30 m oder 50 m) mit komplettem Zubehör. Zusätzlich passt auch noch die GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm (Längen 20 m, 30 m oder 50 m) in den Koffer. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das schnelle Klicksystem sind die Boxen einfach stapelbar. Die W-BOXX lässt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst System integrieren. Die hochwertige und leichtgewichtige W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag- und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt. Lieferumfang: 1 x Systemkoffer mit RC2 Inspektionskamera Koffereinlage (ohne Inhalt)


