Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOTEC SYSTEM-KOFFER Universaleinlage

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOTEC SYSTEM-KOFFER Universaleinlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20613

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476002

Sonepar Artikelnummer

120473789

Hersteller Artikelnummer

20613

Hersteller Typ

20613

Hersteller Artikel Nr.:

20613

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.828 kg

Der Systemkoffer mit UNIVERSAL Koffereinlage bietet Platz um eine RP5, ein XB 300 Kabelabroller, den Multifunktionsdorn oder ein Kabelgleitmittel (Spray, Schaum oder Gel) und Kabelziehstrümpfe zu verstauen. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das schnelle Klicksystem sind die Boxen einfach stapelbar. Die W-BOXX lässt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst System integrieren. Die hochwertige und leichtgewichtige W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag- und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt. Lieferumfang: 1 x Systemkoffer mit Universal Koffereinlage (ohne Inhalt)