Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - RUNPOTEC Systemkoffer RM 35

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - RUNPOTEC Systemkoffer RM 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20708

  • Widerstandsmessbereich - Nein

  • Durchgangsprüfung - Nein

  • Mit Leitfähigkeitsmessung - Nein

  • Messung Verzögerungszeit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475340

Sonepar Artikelnummer

120924420

Hersteller Artikelnummer

20708

Hersteller Typ

20708

Hersteller Artikel Nr.:

20708

Widerstandsmessbereich:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Messung Verzögerungszeit:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Handheld:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

1.830 kg

Der Systemkoffer mit RM35 Koffereinlage ist perfekt für die Aufbewahrung und den Transport vom RM35 inklusive Zubehör (Gurt mit Clipsystem, Ankerpad, Montageplatte-Systemkoffer, Führungsbacken und USB-C Ladekabel mit Netzteil). Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das schnelle Klicksystem sind die Boxen einfach stapelbar. Die W-BOXX lässt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst System integrieren. Die hochwertige und leichtgewichtige W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt. Lieferumfang: 1 x Systemkoffer mit RM35 Koffereinlage (ohne Inhalt)