RUNPOTEC - RunpoZ 4-6mm Kabelziehstrumpf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20272
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473292
Sonepar Artikelnummer
120348038
Hersteller Artikelnummer
20272
Hersteller Typ
20272
Hersteller Artikel Nr.:
20272
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1.96 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.015 kg


