RUNPOTEC - RunpoZ 6-9mm Kabelziehstrumpf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20273
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473308
Sonepar Artikelnummer
120348039
Hersteller Artikelnummer
20273
Hersteller Typ
20273
Hersteller Artikel Nr.:
20273
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1.96 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.017 kg


