RUNPOTEC - RunpoZ 9-15mm Kabelziehstrumpf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20274
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 15 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473315
Sonepar Artikelnummer
120348040
Hersteller Artikelnummer
20274
Hersteller Typ
20274
Hersteller Artikel Nr.:
20274
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 15 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
1.8 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1.96 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.028 kg


