Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Schäckel, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Schäckel, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20383

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045474305

Sonepar Artikelnummer

120372173

Hersteller Artikelnummer

20383

Hersteller Typ

20383

Hersteller Artikel Nr.:

20383

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.190 kg

Der robuste Schäkel ist ideal zum Anhängen von Kabeln, Einziehdrähten oder Zugseilen und bietet eine zuverlässige Verbindung für verschiedene Anwendungen. Er ist kompatibel mit Glasfaserstäben GF7.5 – GF15. Zusätzlich verfügt der Schäkel über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm, das eine einfache Adaption von Führungsstäben (RUNPOSTICKS), Führungssonden und Kabelziehstrümpfen ermöglicht. Dank der hochwertigen Verarbeitung aus Edelstahl und verzinktem Stahl überzeugt er durch Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Schäkel mit Gewinde RTG Ø 12 mm, 1 x Verbindungsgewinde RTG Ø 6 mm