RUNPOTEC - SEILHASPEL 514

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20527
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045475319
Sonepar Artikelnummer
120708053
Hersteller Artikelnummer
20527
Hersteller Typ
20527
Hersteller Artikel Nr.:
20527
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
5.808 kg
Die Stahlhaspel ist KTL- und Pulverbeschichtet, verfügt über eine Feststellbremse und einen ergonomischen Tragegriff. Die Seilhaspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen unterschiedlicher Materialien wie: Seile, Schläuche, Drähte oder auch Kabel. Alles ist bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Die ausziehbaren Stellfüße ermöglichen eine erhöhte Standfestigkeit und verfügen beidseitig über ein integriertes Staufach. Optimales Einsatzgebiet: Um Runpotec Zugseile Polyester Ø 8 mm oder Ø 10 mm in den Längen bis zu 120m zu verstauen bzw. Auf und Abrollen. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Seilhaspel Ø 514 inkl. 1 x Feststellbremse, 2 x ausziehbare Standfüße, 2 x Staufach


