RUNPOTEC - SEILHASPEL 770 SCHMAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20526
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045475302
Sonepar Artikelnummer
120708052
Hersteller Artikelnummer
20526
Hersteller Typ
20526
Hersteller Artikel Nr.:
20526
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
14.268 kg
Die Stahlhaspel ist KTL- und Pulverbeschichtet, verfügt über eine Feststellbremse und ein ergonomischer Tragegriff. Die Seilhaspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen unterschiedlicher Materialien wie: Seile, Schläuche, Drähte oder auch Kabel. Alles ist bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Die Haspelkorbgröße 770 mm kann durch die integrierten Räder einfach gerollt und transportiert werden. Optimales Einsatzgebiet: Um Runpotec Zugseile Polyester Ø 10 mm oder Ø 12 mm zu verstauen bzw. Auf und Abrollen. Bestens in Kombination mit der CW 800 E Spillwinde. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Seilhaspel Ø 770 mm - Schmal fahrbar inkl. 1 x Feststellbremse, 2 x Transporträder


