Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Spezialkleber 3g

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Spezialkleber 3g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30050

  • Anwendung - Kabeleinziehsystem

  • Aushärteverfahren - sonstige

  • Farbe - farblos

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045472240

Sonepar Artikelnummer

120273845

Hersteller Artikelnummer

30050

Hersteller Typ

30050

Hersteller Artikel Nr.:

30050

Anwendung:

Kabeleinziehsystem

Aushärteverfahren:

sonstige

Farbe:

farblos

Physische Form:

Flüssigkeit

Transparent:

Ja

Viskosität:

5 Pa-s

Gebrauchsfertig:

Ja

Wasserfest:

Ja

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

3 g

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.007 kg

Der Spezialkleber von RUNPOTEC ist speziell entwickelt worden, um Glasfaserstäbe in den Durchmessern 3 mm, 4,5 mm und 6 mm schnell und zuverlässig zu reparieren. Mit seiner hohen Ergiebigkeit reicht bereits ein Tropfen des Klebers aus, um eine Fläche von 3 bis 5 cm² zu kleben. Der Kleber trocknet in nur 10 Minuten und bietet eine schnelle, einfache Lösung für Reparaturen an Glasfaserstäben. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Lieferumfang: 1 x Spezialkleber 3 g