RUNPOTEC - SPILLWINDE CW 800 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10148
Werkstoff - rostfreier Stahl
Antriebsart - elektrisch
Bemessungsleistung - 0.75 kW
Zugleistung - 800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045475715
Sonepar Artikelnummer
120473769
Hersteller Artikelnummer
10148
Hersteller Typ
10148
Hersteller Artikel Nr.:
10148
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Antriebsart:
elektrisch
Bemessungsleistung:
0.75 kW
Zugleistung:
800 kg
Holgeschwindigkeit:
4 m/min
Modell Spillkopf:
horizontal
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84253100
Gewicht:
32.000 kg


