Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Stahlhaspel pulverbesch. für Ø 15mm Glasfaserstab, Ø 1400mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Stahlhaspel pulverbesch. für Ø 15mm Glasfaserstab, Ø 1400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20497

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475067

Sonepar Artikelnummer

120387044

Hersteller Artikelnummer

20497

Hersteller Typ

20497

Hersteller Artikel Nr.:

20497

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

53.000 kg

Die GF15 fahrbare Stahlhaspel Ø 1400 mm ist ideal für Glasfaserstäbe Ø 15 mm. Das KTL-beschichtete Gestell und der pulverbeschichtete Korb machen die Haspel besonders robust und langlebig. Zwei Gewindebolzen ermöglichen die praktische Aufbewahrung von Führungsköpfen. Dank des integrierten Meterzählers lässt sich die Länge des eingeschobenen Glasfaserstabs präzise ablesen. Lieferumfang: 1 x GF15 Stahlhaspel Ø 1400 mm fahrbar, inkl. 1x Feststellbremse, 1 x Meterzähler, 2 x Transporträder, 2 Gewindebolzen